Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DMDL 2BO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DMDL 2BO
Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DMDL 2BO
Artikel-Nr.:
     6012-16553518
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1665880000
EAN/GTIN:
     4008190422912
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DMDL 2BO

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
19,5 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,98*
€ 8,46*
1
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 8,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,86*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,42*
€ 9,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,79*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.