Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16553590 Herst.-Nr.: 1788140000 EAN/GTIN: 4032248205585 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder-Gehäuse HDC 06B SLU 2M20G Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 71,7 mm | Höhe: | 54 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Unterteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,31* | € 10,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,32* | € 10,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,63* | € 10,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,87* | € 11,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,32* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|