Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 25A TSLU 1M20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 25A TSLU 1M20G
Steckverbinder-Gehäuse HDC 25A TSLU 1M20G
Artikel-Nr.:
     6012-16553716
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1788680000
EAN/GTIN:
     4032248206223
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 25A TSLU 1M20G

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
32,5 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
89 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 10,44*
1
€ 5,00*
ab € 7,62*
€ 10,84*
1
€ 5,95*
ab € 7,62*
€ 10,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 11,56*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,63*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665910000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.