Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D TOBU 1M32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D TOBU 1M32G
Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D TOBU 1M32G
Artikel-Nr.:
     6012-16553798
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1787290000
EAN/GTIN:
     4032248204632
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D TOBU 1M32G

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
58,5 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,96*
€ 12,69*
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 12,70*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,56*
€ 13,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,10*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665240000
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.