Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-SGR-16-ZW.- Sockelgehäuse H-B 10 SGR 16 ZW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-16554571
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10034000
EAN/GTIN:
     4044773056334
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse

H-B-10-SGR-16-ZW.- Sockelgehäuse H-B 10 SGR 16 ZW

Sockelgehäuse H-B 10 SGR 16 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,00*
ab € 90,06*
€ 109,32*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 89,974*
€ 109,424*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 113,63*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 105,55*
€ 126,01*
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 201,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,63*
€ 135,2197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,74*
€ 132,9706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,05*
€ 126,1995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,67*
€ 124,5573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,89*
€ 111,7291
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.