Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP67 831


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP67 831
Anbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP67 831
Artikel-Nr.:
     6012-16558668
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     831
EAN/GTIN:
     4015394116882
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker 32A,3p,6h,230V,IP67 831

32A3P 6H230V Anbaustecker IP 67 FL. 85 X 85 mm BL. 70 X 70 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 101,327*
€ 110,007*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 101,782*
€ 111,072*
1
€ 5,95*
ab € 99,89*
€ 115,78*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 111,04*
€ 120,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 114,35*
€ 131,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 111,072*
€ 132,17568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,782*
€ 121,12058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.110,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.