Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,4p,9h,230V,IP67 1456


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 125A,4p,9h,230V,IP67 1456
Anbaudose TA 125A,4p,9h,230V,IP67 1456
Artikel-Nr.:
     6012-16558767
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1456
EAN/GTIN:
     4015394011088
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 125A,4p,9h,230V,IP67 1456

125A4P 9H230V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 529,70*
€ 571,78*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 534,864*
€ 577,114*
1
€ 5,95*
ab € 532,86*
€ 608,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 534,81*
€ 614,12*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 595,07*
€ 637,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 577,114*
€ 686,76566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,404*
€ 660,93076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,864*
€ 636,48816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2.885,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.