| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16558937 Herst.-Nr.: 09620640541 EAN/GTIN: 5713140073753 |
| | |
|
| | |
| Tüllengehäuse 09620640541 Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Gehäusefarbe: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Bügellage: | ohne | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | PG | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,96* | € 52,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,5434* | € 52,3752* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,35* | € 53,77* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,49* | € 56,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,68* | € 59,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|