Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637
CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637
Artikel-Nr.:
     6012-16565561
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     120150
EAN/GTIN:
     4251401404126
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose

CEE-Kupplung 230V,16A,50-60Hz,3p. 201637

GIFAS Vollgummi-CEE KupplungAusführung:- 230 V, 16 A- 3polig- 6 h- 50/60 Hz- IP 44- mit Verschraubung als Kabeleinführung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 230v
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 29,90*
€ 29,90*
€ 5,00*
ab € 28,67*
€ 38,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,47*
€ 39,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 39,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.