Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 16A3p6h230V, IP67 9500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 16A3p6h230V, IP67 9500
Wanddose 16A3p6h230V, IP67 9500
Artikel-Nr.:
     6012-16566777
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4015394280354
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wanddose 16A3p6h230V, IP67 9500

16A3P 6h230V Wanddose IP67 HW/VN mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 150,96*
1
€ 5,95*
ab € 123,51*
€ 150,99*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 156,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 128,14*
€ 157,00*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 139,52*
€ 159,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.