Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 350A,35-70qmm 09110012751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt 350A,35-70qmm 09110012751
Buchsenkontakt 350A,35-70qmm 09110012751
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16585550
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110012751
EAN/GTIN:
     5713140016057
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Buchsenkontakt 350A,35-70qmm 09110012751

Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 350 A, Leiterquerschnitt: 35...70 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckkontaktes:
32 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
350 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
2000 V
Bemessungsstoßspannung:
12 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, leistungsstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,68*
€ 61,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,43*
€ 61,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,94787*
€ 61,57787*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,3652*
€ 61,7437*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 63,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.