| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16665983 Herst.-Nr.: 5009252 EAN/GTIN: 4003468500279 |
| |
|
| | |
| Wanduhr, einseitig OSIRIA 251 BQ-EIB KNX Nebenuhr z.B. für Schulen und Turnhallen, Eingeschränkt ballwurfsicher, Prüfzeugnis der FMPTA nach DIN 18 032 Teil 3, einseitige Innen-Wanduhr, Ziffernblatt quadratisch 40x40cm, weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Druck nach DIN 41 09, Verbundsicherheitsglas, sehr stabiles Metallgehäuse, Abmessungen 40x40 cm, Höhe 10 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nebenuhr | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Freistehend: | nein | Einbau: | nein | Stromversorgung: | sonstige | Art der Zeiteinstellung: | sonstige | Anzeigeart: | analog, Balken | Anzeige: | Stunden, Minuten, Sekunden | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 760,08* | € 819,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 785,23* | € 839,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 800,02* | € 852,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 807,33* | € 860,70* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 805,12* | € 860,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|