Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel 48V AC/DC BA15D25W48(VE12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtmittel 48V AC/DC BA15D25W48(VE12)
Leuchtmittel 48V AC/DC BA15D25W48(VE12)
Artikel-Nr.:
     6012-16750636
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     72775
EAN/GTIN:
     8010152727757
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
sockel ba15d sirena
leuchtmittel ba15d

Leuchtmittel 48V AC/DC BA15D25W48(VE12)

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Kugel
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,88*
€ 86,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 88,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,67*
€ 105,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,22*
€ 104,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,63*
€ 98,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,49*
€ 95,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,7425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.