Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte ETA 503 GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16756397
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55533
EAN/GTIN:
     4011459555337
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte ETA 503 GA

ETA 503 GA Der ETA 503 GA besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberfläche, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schützt. Neben den eingelassenen Aluminium-Rähmchen kommt der ETA 503 GA zusätzlich mit einem unsere
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Aluminium
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
15 mm
Länge:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,51*
€ 70,30*
€ 5,00*
ab € 55,04*
€ 70,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 72,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,72*
€ 73,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,37*
€ 73,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55532
ab € 41,30*
Ähnlich
Grothe
55531
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.