Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte rot PMF LED #21155635007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte rot PMF LED #21155635007
Artikel-Nr.:
     6012-16773875
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21155635007
EAN/GTIN:
     4061131122913
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

Blitzleuchte rot PMF LED #21155635007

Extrem helle Rundum-Blitzleuchte mit roter Haube und Fresnel-Optik - 3 verschiedene Signalmodi einstellbar: Blinklicht, Blitzlicht, rotierender Spiegel Effekt - standardmäßig mit Einschaltstrombegrenzung und Weitbereichsnetzteil 10 - 30 V DC - zur Signalisierung von Gefahrenzuständen in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Prozess- und Anlagensicherheit - geringe Stromaufnahme, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile - bis zu 2 von 4 Quadranten sind abschaltbar, Energie sparend und für gerichtete Signalisierung - vielfältige Montagemöglichkeit - direkt mit beiliegender Flachdichtung (DM) oder mit einem Edelstahl-Winkel (WM) - 315 cd, automatisch reduzierbar (Tag/Nacht-Betrieb) - Lebensdauer des Leuchtmittels: > 50000h - Maximale Sichtweite: 411 m - Schutzart: IP 55 (vertikale Montage) - Maße: 177 mm Durchmesser x 185 mm (abhängig von der Montageart) - Betriebstemperatur: -40C - +55C
Weitere Informationen:
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Blinkfrequenz:
90 1/min
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
0,78 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,25*
€ 475,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.