| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16776222 Herst.-Nr.: 200023012-00 EAN/GTIN: 4015739230129 |
| |
|
| | |
| Briefkasten-Gehäuse AP sil/met BGA 611-4/6-0 SM Briefkasten-Aufputzgehäuse zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefach-Modul. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, LED-Flächenleuchten und Funktions-Modulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 24 | Diebstahlsicherung integrierbar: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Montageart: | Aufputz | Breite: | 431 mm | Höhe: | 631 mm | Tiefe: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Briefkasten, Postkasten, Briefkastengehäuse, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, briefkasten silber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 764,67* | € 789,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 777,61* | € 801,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 790,79* | € 815,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 799,15* | € 823,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 805,59* | € 851,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|