Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/10-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/10-0 W
Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/10-0 W
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-16776240
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023030-00
EAN/GTIN:
     4015739230303
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Briefkasten-Gehäuse AP ws BGA 611-4/10-0 W

Briefkasten-Aufputzgehäuse zur Aufnahme von 2 Briefkästen- oder Ablagefach-Modulen. 8 Modulplätze zur Aufnahme von Infoschild-Modulen, LED-Flächenleuchten und Funktions-Modulen im oberen Teil. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
40
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
1031 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.069,70*
€ 1.218,20*
Frei Haus
ab € 1.090,47*
€ 1.238,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.106,64*
€ 1.249,86*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.134,71*
€ 1.301,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.158,88*
€ 1.310,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,86*
€ 1.487,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,57*
€ 1.475,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,10*
€ 1.409,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,17*
€ 1.365,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,64*
€ 1.316,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.