Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x35mm Ba15D 6V 1,2W 25302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 16x35mm Ba15D 6V 1,2W 25302
Röhrenlampe 16x35mm Ba15D 6V 1,2W 25302
Artikel-Nr.:
     6012-16850012
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25302
EAN/GTIN:
     4034451253025
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d

Röhrenlampe 16x35mm Ba15D 6V 1,2W 25302

Kleinlampe Röhrenform T16 Ba15d. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, glühlampe ba15d
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,351*
€ 1,951*
10
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 1,96*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,528*
€ 2,188*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,188*
€ 2,60372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,988*
€ 2,36572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.