Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 3/4 5,7x13,2 28V 24mA m.Drahtende 22158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe T1 3/4 5,7x13,2 28V 24mA m.Drahtende 22158
Glühlampe T1 3/4 5,7x13,2 28V 24mA m.Drahtende 22158
Artikel-Nr.:
     6012-16850554
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22158
EAN/GTIN:
     4034451221581
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Telefonlampen

Glühlampe T1 3/4 5,7x13,2 28V 24mA m.Drahtende 22158

Miniatur-Glühlampe in Röhrenform T1 3/4 mit Drahtenden. Universal Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau, mit 17 mm freien Drahtenden. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,56 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
1,88 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,89*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,80*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.