Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T 5,5K 4,8x22 12V 40mA 22914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T 5,5K 4,8x22 12V 40mA 22914
Telefonlampe T 5,5K 4,8x22 12V 40mA 22914
Artikel-Nr.:
     6012-16850626
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22914
EAN/GTIN:
     4034451229143
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k

Telefonlampe T 5,5K 4,8x22 12V 40mA 22914

Telefonlampe in Röhrenform T5,5 K. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,48 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 5,5K
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen t5 5k
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,16*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,37*
1
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,30*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.