Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 6V 50mA 22806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16850680
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22806
EAN/GTIN:
     4034451228061
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,5
Telefonlampen T6,8
telefonlampen

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 6V 50mA 22806

Telefonlampe in Röhrenform T6,8G. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,3 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
0,6 lm
Sockel:
T 6,8G
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,11*
1
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,60*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,98*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.