Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 28V 45mA 22838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16850699
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22838
EAN/GTIN:
     4034451228382
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,5
Telefonlampen T6,8
scharnberger+has. telefonlampe t6,8

Telefonlampe T6,8 6,3x46,5 28V 45mA 22838

Telefonlampe in Röhrenform T6,8G. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,26 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
2,6 lm
Sockel:
T 6,8G
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, telefonlampen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,10*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
1
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 1,27*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,37*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,22*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.