Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 11x23mm BA9s 6,5V 300mA 24218


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugellampe 11x23mm BA9s 6,5V 300mA 24218
Kugellampe 11x23mm BA9s 6,5V 300mA 24218
Artikel-Nr.:
     6012-16850832
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24218
EAN/GTIN:
     4034451242180
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Kugellampe 11x23mm BA9s 6,5V 300mA 24218

Miniaturglühlampe in Kugelform Ba9s. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,8 W
Lampenspannung:
6,5 V
Lichtstrom:
3,6 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
1
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,89*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 1,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,15*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.