Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320
Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320
Artikel-Nr.:
     6012-16850950
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24320
EAN/GTIN:
     4034451243200
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10

Kugellampe 11x23mm E10 6V 500mA 24320

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,479*
€ 0,879*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,543*
€ 0,993*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 1,01*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.