Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 45x75mm E14 42-48V 25W klar 40344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16851336
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40344
EAN/GTIN:
     4034451403444
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Tropfenlampe 45x75mm E14 42-48V 25W klar 40344

Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
42..48 V
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,42*
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,01*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.