Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 45x75mm E14 230V 25W rot 40265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16851381
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40265
EAN/GTIN:
     4034451402652
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel E14

Tropfenlampe 45x75mm E14 230V 25W rot 40265

Diese Lampen sind besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Abmessungen geeignet. Für den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte für festliche Atmosphäre auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
20 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Krypton:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,35*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
1
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,63*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 2,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.