Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassockellampe T10 10x27 W3,1x9,5d 6V 3W 27209


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glassockellampe T10 10x27 W3,1x9,5d 6V 3W 27209
Glassockellampe T10 10x27 W3,1x9,5d 6V 3W 27209
Artikel-Nr.:
     6012-16851580
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27209
EAN/GTIN:
     4034451272095
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d

Glassockellampe T10 10x27 W3,1x9,5d 6V 3W 27209

Glassockellampe T10 W2,1x9,5d. Ersatzlampe für Kegelbahnen und Spielautomaten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,67*
€ 5,64*
€ 5,95*
ab € 3,679*
€ 5,649*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,16*
€ 6,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.