Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe K45x75mm E14 24V 25W 300° mt 29931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16851670
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29931
EAN/GTIN:
     4034451299313
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Tropfenform

Backofenlampe K45x75mm E14 24V 25W 300° mt 29931

Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100%, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
130 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,27*
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 2,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.