Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 28VAC/DC gelb 35396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 28VAC/DC gelb 35396
Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 28VAC/DC gelb 35396
Artikel-Nr.:
     6012-16851878
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35396
EAN/GTIN:
     4034451353961
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 28VAC/DC gelb 35396

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
28 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
17 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba9s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,54*
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 10,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,17*
€ 11,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.