Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 40x64mm E27 12V 10W klar 41206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfenlampe 40x64mm E27 12V 10W klar 41206
Artikel-Nr.:
     6012-16852001
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41206
EAN/GTIN:
     4034451412064
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Tropfenlampe 40x64mm E27 12V 10W klar 41206

Allgebrauchsglühlampe Kugelform E27, auch für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinem Leuchtenglas bzw. Leuchtenschirm geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauf
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
E27
Ausführung:
klar
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
64 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 6,99*
€ 5,00*
ab € 4,65*
€ 7,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,27*
€ 7,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.