Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe B60x105 E27 12V 15W klar 40501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16852705
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40501
EAN/GTIN:
     4034451405011
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Allgebrauchslampe B60x105 E27 12V 15W klar 40501

Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
120 lm
Sockel:
E27
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,44*
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 3,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 4,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.