Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe B60x105 Ba22d 230V 75W matt 40658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16852877
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40658
EAN/GTIN:
     4034451406582
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Glühlampe Sockel BA22D

Allgebrauchslampe B60x105 Ba22d 230V 75W matt 40658

Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
680 lm
Sockel:
B22d
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
mattiert
Farbe:
farblos
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,21*
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,51*
€ 2,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.