Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe Xenon 10x44mm 24V 10W klar 46418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16853389
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46418
EAN/GTIN:
     4034451464186
Suchbegriffe:
Xenon Halogenlampe
xenon halogenlampe

Halogenlampe Xenon 10x44mm 24V 10W klar 46418

Xenon-Halogenlampe Long Life mit starrer Schleife, klar Energieeffizienzklasse: EOL, Restbestände, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 10, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
24 V
Nennstrom:
416 mA
Lichtstrom:
90 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
2900 K
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,78*
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,50*
€ 5,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.