Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 8x30mm G4 12V 20W 42704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-16853929
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42704
EAN/GTIN:
     4034451427044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Halogenlampe 8x30mm G4 12V 20W 42704

Halogen-Stiftsockellampe - Import - G4, klar. Diese Stiftsockel-Lampen erweitern die Funktionalität und die Einsatzbereiche des Halogenlichts. Für den Einsatz in Halogentischleuchten und Projektoren geeignet.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Nennstrom:
1667 mA
Lichtstrom:
260 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,62*
1
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,74*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.