Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 24V 7W 48112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16854513
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48112
EAN/GTIN:
     4034451481121
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Birnenform
Glühlampe Klar

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 24V 7W 48112

Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
sonstige
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 4,95*
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,62*
€ 5,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.