Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haloline-Lampe 1000W 230V R7s-p15 64740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haloline-Lampe 1000W 230V R7s-p15 64740
Haloline-Lampe 1000W 230V R7s-p15 64740
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16855315
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004174
EAN/GTIN:
     4050300004174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Haloline-Lampe 1000W 230V R7s-p15 64740

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K. Brennstellung: p15. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1000 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
21580 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
191,1 mm
UV-Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 9,16*
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 9,75*
2 Tage
47
1
€ 4,99*
ab € 7,08*
€ 9,89*
11 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,61*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.