Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe JD Ba15d 220-240V 150W 12748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16859096
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12748
EAN/GTIN:
     4034451127487
Suchbegriffe:
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Sockel BA15D
NV-Halogenlampe BA15D
NV-Halogenlampe

Halogenlampe JD Ba15d 220-240V 150W 12748

Achtung: Abweichungen von den Maßangaben produktionsbedingt möglich! Speziallampe zum Einsatz in Wand- und Deckenleuchten, dimmbare Hochvolt-Halogenlampe Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 95, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
220..240 V
Lichtstrom:
2000 lm
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
18 mm
Gesamtlänge:
66 mm
UV-Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,09*
€ 7,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 8,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,77*
€ 8,54*
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.