Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 12V 100mA 20016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 12V 100mA 20016
Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 12V 100mA 20016
Artikel-Nr.:
     6012-16859211
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20016
EAN/GTIN:
     4034451200166
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
telefonlampen

Telefonlampe T4,5 4,2x16,5 12V 100mA 20016

Telefonlampe in Röhrenform T4,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
T 4,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,24*
1
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,356*
€ 2,226*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,36*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.