| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16860850 Herst.-Nr.: 40978 EAN/GTIN: 4034451409781 |
| |
|
| | |
| Bahnlampe 18x35mm Ba15d 28V 5W Kugelf. 40978 Bahnlampe Kugelform, BA15d, klar, stoßfest Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 5 W | Lampenspannung: | 28 V | Sockel: | BA15d | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Farbe: | sonstige | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | nein | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,26* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,28* | € 3,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,55* | € 4,11* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,688* | € 5,668* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|