Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeuglampe 5008-02B Bli.2


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Fahrzeuglampe 5008-02B Bli.2
Fahrzeuglampe 5008-02B Bli.2
Artikel-Nr.:
     6012-16860930
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300925608
EAN/GTIN:
     4050300925608
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R10W
R10W-Lampen

Fahrzeuglampe 5008-02B Bli.2

Die international genormten Sockel- und Fassungsmaße ermöglichen den problemlosen Austausch.
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
125 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
R10W
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Gesamtlänge:
37,5 mm
Durchmesser:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,19*
€ 2,05*
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 2,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 2,32*
1 Tag
220
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.