Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34632
LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34632
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-16863143
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34632
EAN/GTIN:
     4034451346321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4

LED-Leuchtmittel Modul G4 10-30VAC/DC 3000K 34632

Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 20 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
1 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
100 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,78*
€ 8,47*
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 8,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 9,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,54*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.