Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haloline-Lampe 80W 240V R7s 20X1 64690 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haloline-Lampe 80W 240V R7s 20X1 64690 ECO
Haloline-Lampe 80W 240V R7s 20X1 64690 ECO
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-16863829
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321325396
EAN/GTIN:
     4008321325396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S

Haloline-Lampe 80W 240V R7s 20X1 64690 ECO

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt).
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
80 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
1385 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
78 mm
UV-Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 4,86*
20
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 5,83*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 5,99*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,90*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.