| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16864568 Herst.-Nr.: 36081 EAN/GTIN: 4034451360815 |
| |
|
| | |
| Chip-LED 5,6x10mm BiPin5,6 20-28VAC/DC 12mA bl 36081 Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Innenraum im Bereich der Kunststoffteile zur verbesserten Wärbeabfuhr vergossen. Keine UV/IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,29999999 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | Bi-pin | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,09* | € 10,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,10* | € 10,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,05* | € 11,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,28* | € 12,14* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|