Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 500W 240V GY9.5 64680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe 500W 240V GY9.5 64680
Speziallampe 500W 240V GY9.5 64680
Artikel-Nr.:
     6012-16868211
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321098597
EAN/GTIN:
     4008321098597
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5

Speziallampe 500W 240V GY9.5 64680

Speziallampe, Brennstellung beliebig , Farbtemperatur 3200 K, Lampenleistung 500 W, Lichtstrom 14500 lm, Reflektordurchmesser 22 mm, Technologie Halogen , Wendellänge 75 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
500 W
Lichtstrom:
14500 lm
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Wendellänge:
75 mm
Reflektordurchmesser:
22 mm
Technologie:
Halogen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 20,34*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 15,14*
€ 21,72*
1
€ 5,46*
ab € 15,45*
€ 22,16*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,61*
€ 24,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,76*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.