Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwendel-Überdrucklampe klar SIG 1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einwendel-Überdrucklampe klar SIG 1220
Einwendel-Überdrucklampe klar SIG 1220
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16869292
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300831596
EAN/GTIN:
     4050300831596
Suchbegriffe:
BA20d
Leuchtmittel BA20d
Sockel BA20d
Signallampe

Einwendel-Überdrucklampe klar SIG 1220

Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen, Schienenverkehr. Produktvorteile: Enge Geometrietoleranzen für einen sicheren Betrieb der Signalanlagen. Exakte Ausrichtung des Lichtschwerpunktes für optimale Justierung im Signalgeber. Hohe Lebensdauer für einen wirtschaftlichen Betrieb der Signalanlagen. Hohe Zuverlässigkeit vermeidet kostenintensive Fahrplanverzögerungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
ja
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BA20d
Ausführung:
klar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 15,54*
11 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 11,04*
€ 16,73*
1
€ 5,46*
ab € 11,91*
€ 17,17*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,50*
€ 19,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.