| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16870399 Herst.-Nr.: 33018 EAN/GTIN: 4034451330184 |
| |
|
| | |
| Signalleuchte 230V 1pol.sw/gn-tr. 33018 Signalleuchte 230V, für Wippschalter 1-polig, schwarz/grün-transparent Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 230 V | Technologie: | sonstige | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Farbe: | sonstige | Geeignet für Taschenleuchten: | nein | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,42* | € 2,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,42* | € 2,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,61* | € 2,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,32* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|