| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16870651 Herst.-Nr.: 83060 EAN/GTIN: 4034451830608 |
| |
|
| | |
| Navigationslampe 26x70 mm BaY15d 24V 25W 40cd 83060 Navigationslampe Röhrenform, BAY15d Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 1500 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 25 W | Lampenspannung: | 24 V | Sockel: | BAY15d | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Farbe: | sonstige | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | nein | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,35* | € 7,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,37* | € 7,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,08* | € 8,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,23* | € 9,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,89* | € 10,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|