Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe XBO 6500 W/DHP OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16872054
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321676078
EAN/GTIN:
     4008321676078
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Speziallampe XBO 6500 W/DHP OFR

Produktvorteile: Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung. Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe. Einfach zu warten. Hohe Lichtbogenstabilität. Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion. Breiter Dimmbereich. Produkteigenschaften: Leistung: 1.200 8.000 W.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10000 W
Lampenspannung:
39 V
Lichtstrom:
500000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
13,5 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.604,17*
€ 2.883,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.653,47*
€ 2.910,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.910,95*
€ 3.464,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.871,05*
€ 3.416,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.748,63*
€ 3.270,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,84*
€ 3.196,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.653,47*
€ 3.157,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.