| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16872081 Herst.-Nr.: 93070200 EAN/GTIN: 8727900930702 |
|
|
| | |
| Speziallampe 8000K MSD Platinum 5R1CT Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen - für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 189 W | Lampenspannung: | 62..100 V | Lichtstrom: | 7950 lm | Sockel: | sonstige | Farbtemperatur: | 8000 K | Brennstellung: | beliebig | Bogenlänge: | 1 mm | Wendelform: | Electrode Rod-Coil | Reflektordurchmesser: | 51 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,66* | € 170,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,15* | € 172,04* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,60* | € 249,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 236,70* | € 272,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,56* | € 306,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|