Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 3W 24V SV8.5-8 6421


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321090768 Auto-Glühbirne
Osram 4008321090768 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     6012-16872695
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321090768
EAN/GTIN:
     4008321090768
Suchbegriffe:
Autolampen SV8.5
SV8.5-Lampen
Sockel SV8,5
autolampen sv8.5

Autolampe 3W 24V SV8.5-8 6421

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Kennzeichen- und Seitenpositionslichter. Innenbeleuchtung, Leselicht.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
17 lm
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Gesamtlänge:
40 mm
Durchmesser:
11 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,76*
1
€ 5,00*
ab € 0,55*
€ 0,99*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,90*
€ 1,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.